UNITE
スクラブパンツ〔女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ダークネイビー
ブラック
シナモンベージュ
ワイン
ディープパープル
サイズ
L
LL
S
M
3L
L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03141666
品番
UN0072
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
細身ながらしっかり動ける、スタイリッシュな女性用スクラブパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
70~74
機能
ストレッチ、抗、菌
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください