MZ0175 ドクターコート[女] UNITE 03142881

製品画像

MZ0175 ドクターコート[女] UNITE 03142881
MZ0175 ドクターコート[女] UNITE 03142881

ドクターコート[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サックス
サイズM
内容量1枚注文コード03142881品番MZ0175
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ハッと目をひく軽やかなコート。
心はずむカラーで親しみやすい印象をあたえます。

色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
85
仕様
素材 T/Cハイマルチツイル、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、後ろセンターベント
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
透防止、抗菌防臭
バスト(cm)
100
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする