曜日別特売

スクラブパンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープパープル
サイズ3L
内容量1枚注文コード03143039品番UN0077
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

裾にかけて細めに仕上げた「テーパードスタイル」のメンズパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
ディープパープル
サイズ
3L
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~98
機能
ストレッチ、制菌加工
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
122
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする