UNITE
スクラブパンツ[男]
裾にかけて細めに仕上げた「テーパードスタイル」のメンズパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全15種類を絞り込む
色
選択してください
シナモンベージュ
ダークネイビー
ディープパープル
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
股下(cm)
71
73
75
ウエスト(cm)
選択してください
74~78
78~82
82~86
86~92
92~98
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127526
UN0077
ワイン
M
73
78~82
28.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03127806
UN0077
ダークネイビー
L
73
82~86
29
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03127989
UN0077
シナモンベージュ
3L
75
92~98
30
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03128059
UN0077
ディープパープル
S
71
74~78
28
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03128732
UN0077
ダークネイビー
3L
75
92~98
30
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03129897
UN0077
ブラック
L
73
82~86
29
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03129940
UN0077
ディープパープル
LL
75
86~92
29.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03130211
UN0077
ワイン
3L
75
92~98
30
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03131026
UN0077
シナモンベージュ
M
73
78~82
28.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03132618
UN0077
ブラック
M
73
78~82
28.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03132968
UN0077
シナモンベージュ
S
71
74~78
28
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03134928
UN0077
ダークネイビー
M
73
78~82
28.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03140248
UN0077
シナモンベージュ
L
73
82~86
29
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03143039
UN0077
ディープパープル
3L
75
92~98
30
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03145017
UN0077
シナモンベージュ
LL
75
86~92
29.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください