曜日別特売
MZ0160 ジャケット[女] UNITE 03144202

製品画像

MZ0160 ジャケット[女] UNITE 03144202
MZ0160 ジャケット[女] UNITE 03144202

ジャケット[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルートパーズ
サイズ3L
内容量1枚注文コード03144202品番MZ0160
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

丸みのある襟や、袖口のスリット、ボタンの留め糸配色がやわらかい印象を与えるジャケット。

色
ブルートパーズ
サイズ
3L
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする