製品画像
UNITE
スクラブ(男)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シナモンベージュ
シナモンベージュ
ブラック
ワイン
ディープパープル
ダークネイビー
サイズ
M
3L
L
S
LL
M
肩幅(cm)
45
50
46
44
48
45
着丈(cm)
74
76
74
72
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03144807
品番
UN0075
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。
色
シナモンベージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
115
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください