UN0084 ドクターコート(長袖)[女] UNITE 03145306

製品画像

UN0084 ドクターコート(長袖)[女] UNITE 03145306
UN0084 ドクターコート(長袖)[女] UNITE 03145306

ドクターコート(長袖)[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03145306品番UN0084
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

長時間着ていても疲れにくい、動きやすさを重視したドクターコート。

サイズ
M
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
85
バスト(cm)
96
仕様
機能 ストレッチ、素材 工業洗濯対応ダブルニット、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする