日栄インテック
ドブ組式吊バンドタン付 32A
101100121200320
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03146162
品番
101100121200320
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
d
3/8
H
88mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
427
締付ボルト
ナット:M6×25
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
32A