日栄インテック
ステンレススパイラル吊バンドタン付 3/8×75(80Φ)
101100101430750
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03146207
品番
101100101430750
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
102mm
寸法
0.6×25mm(t×B)
C
25mm
本体
ステンレス製(SUS304)
適合配管径(Φmm)
80
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
スパイラルダクト
管径
75