曜日別特売

Cat6A STPパッチコード3m 青緑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03146356
品番
VOL-6ASFL-L3-TL
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

SFTPタイプのケーブルを使用しています。
ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。
RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。
LAN工事に。

材質/仕上
ジャケット/LSZH
色
青緑、ブーツ:青緑
品番
835-4826
全長(m)
3
ケーブル長(m)
3
アズワン品番
62-9082-76
導体
AWG27
ケーブル径(Φmm)
5.7
カテゴリー
カテゴリ6A
ケーブル色
青緑
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする