GILDAN
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
XL
L
M
2XL
YL(160)
色
ロイヤル
ロイヤル
ロイヤル
フォレスト
サンド
ホワイト
パープル
ブラック
セーフティグリーン
レッド
アッシュ
スポーツグレー
ライトピンク
ゴールド
ダークチョコレート
チャコール
オーキッド
ミリタリーグリーン
セーフティオレンジ
ミントグリーン
マルーン
ライトブルー
ネイビー
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03147160
品番
GL18500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。
色
ロイヤル
サイズ
S
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
51
身丈(cm)
69
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)