曜日別特売

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
XL
ピィーチィ
注文コード
03147230
品番
CC1466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

仕様
US FIT、丸胴
ピィーチィ
サイズ
XL
混率(%)
綿100(裏起毛)
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする