COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
S
色
ブルージーン
注文コード
03147282
品番
CC1466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT、丸胴
色
ブルージーン
サイズ
S
混率(%)
綿100(裏起毛)
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68