曜日別特売

8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
XL
セーフティオレンジ
注文コード
03147510
品番
GL18500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。

仕様
US FIT、丸胴
セーフティオレンジ
サイズ
XL
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする