GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03147519

GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03147519
GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03147519

8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色ブラック
ブラック
ロイヤル
フォレスト
ミリタリーグリーン
セーフティグリーン
マルーン
アッシュ
ライトピンク
サンド
ホワイト
パープル
セーフティオレンジ
ミントグリーン
レッド
ライトブルー
ネイビー
スポーツグレー
ゴールド
ダークチョコレート
チャコール
オーキッド
内容量1枚注文コード03147519品番GL18500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。

色
ブラック
サイズ
2XL
裄丈(cm)
95
身幅(cm)
71
身丈(cm)
79
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする