GILDAN
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
S
XL
L
M
2XL
YL(160)
色
パープル
パープル
パープル
ロイヤル
フォレスト
ミリタリーグリーン
ホワイト
セーフティオレンジ
レッド
マルーン
ライトブルー
ゴールド
ダークチョコレート
サンド
ブラック
セーフティグリーン
ミントグリーン
ネイビー
アッシュ
スポーツグレー
ライトピンク
チャコール
オーキッド
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03147772
品番
GL18500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。
色
パープル
サイズ
XL
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)