GILDAN
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
S
XL
L
M
2XL
YL(160)
色
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ロイヤル
フォレスト
ミリタリーグリーン
パープル
セーフティオレンジ
レッド
マルーン
ライトブルー
ゴールド
ダークチョコレート
サンド
ブラック
セーフティグリーン
ミントグリーン
ネイビー
アッシュ
スポーツグレー
ライトピンク
チャコール
オーキッド
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03148219
品番
GL18500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。
色
ホワイト
サイズ
XL
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)