GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03148481

GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03148481
GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03148481

8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色レッド
レッド
ロイヤル
フォレスト
ミリタリーグリーン
ホワイト
パープル
セーフティオレンジ
マルーン
ライトブルー
ゴールド
ダークチョコレート
サンド
ブラック
セーフティグリーン
ミントグリーン
ネイビー
アッシュ
スポーツグレー
ライトピンク
チャコール
オーキッド
内容量1枚注文コード03148481品番GL18500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。

色
レッド
サイズ
XL
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする