F78M-8 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03149646

カラークリヤーホルダーF78M-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色・収納枚数など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
青
収納枚数
名刺5枚
注文コード
03149646
品番
F78M-8
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
¥79

豊富なカラーバリエーションで色別分類に最適なクリヤーホルダー。

収納枚数
名刺5枚
規格寸法(mm)
ミニ(100×65)
材質
ポリプロピレン
色
青
生地厚(mm)
0.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする