リヒトラブ
カラークリヤーホルダー
F78-26
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・収納枚数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
シルバー
収納枚数
コピー用紙30枚
注文コード
03149802
品番
F78-26
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーションで色別分類に最適なクリヤーホルダー。
収納枚数
コピー用紙30枚
規格寸法(mm)
A4(310×220)
材質
ポリプロピレン
色
シルバー
生地厚(mm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません