曜日別特売
ABS-GF FLASHFORGE フィラメント ABS-GF 1000g ブラック Flash Forge 03151107

FLASHFORGE フィラメント ABS-GF 1000g ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151107
品番
ABS-GF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ABS-GFは、ABS樹脂に10%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。
ガラス繊維の添加により、ABS本来の耐衝撃性を維持しながら、優れた剛性と曲げ強度を実現しています。
また、耐熱性や寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。
耐久性が求められる機能部品や治具、産業用途のパーツなどに適しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする