3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse TPU64D-Black 2.85mm

3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse TPU64D-Black 2.85mm - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
太さ2.85mmでUltiMaker社などの3Dプリンターに適しています。
既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。

用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番
676-8600
適合機種
Ultimaker 2+Connect,S3,S5,S7
材質
TPU
色
ブラック
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ200×55
内容量
1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866371TPU-2208B075
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする