3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse TPU64D-White 2.85mm
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
太さ2.85mmでUltiMaker社などの3Dプリンターに適しています。
既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
- 用途
- ものづくり現場での試作品、治具等に。
- トラスコ品番
- 676-8596
- 適合機種
- Ultimaker 2+Connect,S3,S5,S7
- 材質
- TPU
- 色
- ホワイト
- 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
- Φ200×55
- 内容量
- 1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。フィラメント の新着商品
カテゴリ



























