3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse PAHT-CF15-Black 2.85mm

3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse PAHT-CF15-Black 2.85mm - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
太さ2.85mmでUltiMaker社などの3Dプリンターに適しています。
炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。

用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番
676-8590
適合機種
Ultimaker S3,S5,S7
材質
PA
色
ブラック
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ200×55
内容量
1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866267PAHT-4500B075
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする