曜日別特売
51119138A01 Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D 03151202

Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151202
品番
51119138A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。

色
黒
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする