曜日別特売
51119113A01 Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)2.5kg/巻 Raise3D 03151649

Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)2.5kg/巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151649
品番
51119113A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。

色
灰
内容量(g)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする