曜日別特売
51119186A01 Raise3D Industrial PPS CF フィラメント (黒) 0.5kg/巻 Raise3D 03151920

Raise3D Industrial PPS CF フィラメント (黒) 0.5kg/巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151920
品番
51119186A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

高性能用途向けに設計された炭素繊維強化(10 wt.%)ポリフェニレンスルフィド(PPS)複合フィラメントです。優れた耐熱性(HDT 260℃)と、各種酸・アルカリ・有機溶剤による腐食に対する化学的安定性が特徴です。さらにPPS CFは優れた難燃性を有し、UL94 V0規格に適合する認証を取得しています。機械的性能においては、PPS CFで印刷された最終部品は金属並みの強度と剛性を示し、卓越した長期寸法安定性と最小限の吸湿性を併せ持ちます。

色
黒
内容量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする