曜日別特売

HDMI用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
03152139
品番
pbk-hdm002-x001cls
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・HDMIポートに取り付けて使用する、ポートロックです。
・未使用のHDMIポートを物理的にふさぎ、許可されていないHDMIケーブルや機器の接続、誤接続の抑制に役立ちます。
・ロック爪構造により、HDMIポートに差し込んで固定できます。
・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、HDMIポートの不用意な使用を抑制できます。
・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。
・オフィス、学校、受付端末、共有機器などにおけるHDMIポートの接続管理に適しています。

注意
※本製品は標準(フルサイズ)HDMI (Type A)ポート用です。Mini HDMI (Type C / HDMI Mini)やMicro HDMI (Type D / HDMI Micro)では使用できません。
※機器側のHDMIポートの形状や周辺のスペースによっては、取り付けできない場合があります。
※取り付ける際は、HDMIポートの向きに合わせ、水平にゆっくり差し込んでください。
※斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。機器側のポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※取り外しには付属の専用解除キーが必要です。解除キーを紛失しないよう、大切に保管してください。
※本製品は、HDMIポートの不用意な使用や、許可されていない機器の接続を物理的に抑制するための製品です。不正利用や情報漏洩を完全に防止するものではありません。
※本製品を装着している間は、そのHDMIポートを使用できません。使用する際は、専用解除キーで本製品を取り外してください。
※ほこりや異物の侵入を抑える用途にも使用できますが、完全に防ぐものではありません。また、防塵・防水・防湿性能を保証するものではありません。
※小さな部品を含みます。誤飲などを防ぐため、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする