3/4用 左 カンヌキ受け 直 JB(日本ボデーパーツ工業) 03158877

イメージ写真

カンヌキ受け 直

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03158877
品番
3/4用 左
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

材質SS400 三価クロートメッキ仕様

用途
トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
幅(mm)
65
板厚(mm)
9
関連資料:(0.01MB)
注意
※ご使用となるカンヌキレバーのサイズに合った品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする