曜日別特売

ステンレス鋼製フラットラッチFL4型

ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 - LAMP(スガツネ工業)

従来のストローク15mmに対し、10mm長い25mmストロークします。
薄型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。
操作はつまみを左右にスライドするだけです。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。

トラスコ品番
584-1623
セット内容
十字穴付サラ木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304) ヘアーライン仕上
寸法L(mm)
55
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82612638FL4-55L
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする