曜日別特売
16mm用 ステンレスカンヌキ コ型 穴付き JB(日本ボデーパーツ工業) 03158947

イメージ写真

ステンレスカンヌキ コ型 穴付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03158947
品番
16mm用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

材質:ステンレス(SUS304)

用途
トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
幅(mm)
50
板厚(mm)
6
関連資料:(0.01MB)
注意
※ご使用となるカンヌキレバーのサイズに合った品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする