MCY313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) MCY TOOL 03159550

MCY313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) MCY TOOL 03159550
MCY313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) MCY TOOL 03159550
MCY313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) MCY TOOL 03159550

Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159550
品番
MCY313
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

Mini DisplayPort → HDMI変換アダプタです。
最大4K(30Hz)高画質出力対応
映像・音声をHDMIケーブル1本で出力
ドライバー不要、挿すだけ簡単接続
コンパクト・軽量で持ち運びに便利
モニター・テレビ・プロジェクターに対応

用途
Mini DisplayPortをHDMIへ変換するため
色
ブラック
質量(g)
20
最大解像度
4K(30Hz)
入力端子
Mini DisplayPort (オス)
出力端子
HDMI (メス)
注意
※HDMIからMini Display Portへの変換には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする