PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848

PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848
PR75LUSJIS Rainy 75 Pro JIS WOBKEY 03159848

Rainy 75 Pro JIS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Luna SHHH Switch
内容量1個注文コード03159848品番PR75LUSJIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

雨音を彷彿とさせる穏やかな打鍵音。静音性と打鍵感を高次元で両立した、新しいタイピング体験。
心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも気兼ねなく使える静音設計を実現しました。
タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。
WOBKEY&KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しており、心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めています。
トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。
有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。
Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。
.jsonファイルを取り込むことが必須です。

色
Luna SHHH Switch
付属品
ケーブル×1、2.4GHz USBレシーバー×1、専用透明カバー×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、替え用キースイッチ×3、各国取扱説明書×1、MAC用交換キーキャップ×3
材質
(筐体)6063アルミ合金
ストローク(mm)
3.75±0.3
質量(g)
2000
タイプ
リニア・サイレンス
スイッチ
KIBU SHHH Switch
接続方式
USB有線、2.4G無線、Bluetooth
加工
陽極酸化処理(カラーチタン)、電動泳動塗装、加工方法:CNC
対応
RGB
作動距離(mm)
作動点:2.0±0.5
インターフェース
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×136
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
7000
使用時間(時間)
(最大)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする