MGEEK-M68UV2-NP-KOML MADE68 Ultra V2 Mel Geek 03160128

MGEEK-M68UV2-NP-KOML MADE68 Ultra V2 Mel Geek 03160128
MGEEK-M68UV2-NP-KOML MADE68 Ultra V2 Mel Geek 03160128
MGEEK-M68UV2-NP-KOML MADE68 Ultra V2 Mel Geek 03160128
MGEEK-M68UV2-NP-KOML MADE68 Ultra V2 Mel Geek 03160128

MADE68 Ultra V2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
Night Puple(TTC KOM Lite Switch)
注文コード
03160128
品番
MGEEK-M68UV2-NP-KOML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ライティング効果・パフォーマンス・打鍵感&打鍵音・心地よさを兼ね備えた「MADE」。
50種類以上の内蔵プリセット搭載。リアルタイムのゲーム環境に連動してライティング演出をAIで自動生成
0.01mmRT | 8000Hzポーリングレート(0.125msレイテンシー) | マルチMCUアーキテクチャ
シリコンガスケットマウントにより、メカニカルキーボードに迫る打鍵感&タイピング、上質なサウンドを提供

色
Night Puple(TTC KOM Lite Switch)
付属品
ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×6、取扱説明書×1
仕様
搭載:TTC KOM Lite Magnetic Switch
材質
(ケース)アルミニウム
質量(g)
1175
スイッチ
磁気スイッチ
接続方式
有線
接続
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×40×117
保証期間
1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする