KBA001-L Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160697

 

KBA001-L Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160697
KBA001-L Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160697
KBA001-L Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160697

Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
03160697
品番
KBA001-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

布製マウスパッドユーザーのために作られた、リバーシブル仕様ゲーミングアームカバー。
表面の編み方が異なる2面を持ち、ほとんどの布製マウスパッドに対応可能。
通気性が良く、シルキーでシームレスの仕上げで快適な着け心地を提供します。

サイズ
L
全長×幅W(mm)
400×135/93
材質
ナイロン80%、スパンデックス20%
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする