曜日別特売
GPAM-2652-B6 ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161492

 

GPAM-2652-B6 ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161492
GPAM-2652-B6 ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161492
GPAM-2652-B6 ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161492
GPAM-2652-B6 ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161492
GPAM-2652-B6 ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161492

ストレートパンツ メンズ ビジネス 紳士服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ74
ウエスト(cm)74
ヒップ(cm)92
内容量1枚注文コード03161492品番GPAM-2652-B6
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽量で動きやすく、抗菌防臭機能を備えたメンズパンツです。
驚くほどの軽さと程よいストレッチ性で、通年着用できます。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
黒地に金茶を配した、接客業や販売シーンにも映える、上品なストライプ柄です。
再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。
ホテル、セールスカウンター、販売業務など、接客からビジネスまで幅広いシーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
74
ウエスト(cm)
74
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
92
仕様
7cm伸びる らくらくウエスト・ウエスト後ろゴム・メッシュ裏地(前裏)・両脇ポケット・両後ポケット・ホームクリーニング
色
ブラック
規格
男性用
シリーズ
URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ
股下(cm)
90
素材
【表地】ポリエステル98%、レーヨン2%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
抗菌・防臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする