CTEK バッテリーチャージャーXS0.8JP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03162709
品番
69977
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。

セット内容
充電器、丸端子付リード線、クリップ付リード線
、保管用ポーチ
仕様
12V専用6ステップ充電、ブレードヒューズ5A
保証期間
5年間
防塵防水性能
IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする