- 用途
- ワクチン、生物製剤、医薬品、その他生鮮品等、温度に敏感な製品の貯蔵・輸送時の温度の経時変化の記録、管理。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)
- 仕様
- 最長記録数:25920
- 質量(g)
- 約8
- タイプ
- ログ:使い切り
- 寸法
- 約 L 97 × W 60 × D 5.7 mm(袋入り時)/約 L 60 × W 20 × D 5.7 mm(本体)
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+70 ※袋開封後は室温
- 規格
- EN12830、RTCA DO-160
- 電源
- CR2032 コイン電池 × 1個(内蔵・交換不可)
- 温度範囲(℃)
- 記録可能:-30~+70
- 分解能
- 0.1℃
- 確度(℃)
- ±0.5(-20~+40)、±1(左記以外)
- 寿命
- 保管:袋のバーコードラベルに記載
- 防塵防水性能
- IP67準拠 (袋を開封しない状態にて)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アラーム
- CTL-10PDF/CTL-105PDF(冷蔵用):-18℃~+10℃を外れた時、CTL-11PDF/CTL-115PDF(冷凍用):-30℃~-18℃を外れた時
- USB
- USB Type-A