曜日別特売
PC-9215Ⅱ(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171380

PC-9215Ⅱ(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171380
PC-9215Ⅱ(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171380

防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット
温度範囲(℃)
150
注文コード
03171380
品番
PC-9215Ⅱ(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。

材質
本体、クリップ付ケース:ABS樹脂
センサパイプ:ステンレス
用途
食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定対象
食品、冷蔵
測定範囲(℃)
-30~150
温度範囲(℃)
150
測定精度
±1℃(0~140℃) その他は±2℃
精度(℃)
0~140:±1、その他:±2
分解能
0.1℃
防水性
JIS C 0920 IPX5に準拠
付属品
クリップ付ケース(Φ10×144mm)、LR44 ボタン電池 1個
セット内容
試験成績書付
寸法(mm)
表示部:Φ47×(T)20×(L)176mm(センサ部含む)、センサ部:約Φ3.5×(L)116mm
質量(g)
約25(電池含む)
電源
LR44 1.5Vボタン電池1個
本体寸法(mm)
約Φ47×(T)20×(L)176(センサ含む)、センサ部:約Φ3.5×(L)116
表示機能
ホールド機能(HOLD)、最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、オートパワーオフ(60分)
サンプリング周期
1秒
オートパワーオフ
電源投入から約60分間後、自動的に電源が切れます
電池寿命
約9ヶ月(1日1時間使用のとき)
設置方式
ハンディ
特性
防水
特殊用途
コンクリート用
取扱説明書:(0.80MB)
注意
※高温測定では水蒸気やセンサ部の熱が本体ケースに伝わり本体樹脂部が溶けて、破損や変形、故障する恐れがありますので測定対象より出来るだけ遠ざけ5分以上の連続測定をしないで下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする