曜日別特売
SK-L753(試験成績書付) 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 03171416

SK-L753(試験成績書付) 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 03171416
SK-L753(試験成績書付) 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 03171416
SK-L753(試験成績書付) 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 03171416

2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03171416
品番
SK-L753(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

温度センサにPt(白金測温抵抗体)を採用。-99.9℃までの極低温を精度よく測定できます。
最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。

セット内容
試験成績書付
精度
指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)
温度測定範囲(℃)
-99.9~600(測定範囲は接続するセンサにより異なります。)
測定チャンネル数
温度2チャンネル
記憶容量
各チャンネル16000データ
記憶間隔
1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
電池寿命
計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)
外部メモリー
microSD/SDHC 32GBまで
取扱説明書:(3.39MB)
注意
※ご使用には別途温度センサが必要です。
※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。
※本気器で対応しているフォーマット型式はFAT32型式です。※NTFS型式は本器で使用できません。
※3線式Ptセンサは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする