曜日別特売
SK-L400T(試験成績書付) 4chデータロガー 佐藤計量器製作所 03171486

SK-L400T(試験成績書付) 4chデータロガー 佐藤計量器製作所 03171486
SK-L400T(試験成績書付) 4chデータロガー 佐藤計量器製作所 03171486

4chデータロガー

(1件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
内容量
1セット
対応OS
Windows
注文コード
03171486
品番
SK-L400T(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥110,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。

温度測定範囲(℃)
-202~1372
精度
±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>
分解能
0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)
チャンネル数
4チャンネル
付属品
単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)
セット内容
試験成績書付
材質
ABS樹脂
質量(g)
約420(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目
温度
対応OS
Windows
センサータイプ
外付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×106×40
測定対象
温度
インターフェース
SDカード
温度係数
±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)
電池寿命
約500時間
表示サンプリング(秒)
約1
記録間隔
1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
アラーム
あり
取扱説明書:(0.90MB)
注意
※指示計のみです。センサは別途ご購入ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18965713
2023-06-22
用途: 出先など電源の確保が難しい場所での温度測定、経過確認に用いる
製造業

画面にグラフが出ないですが、それはPCで取り込めばいい話なので必要十分です。
おかげさまで、今まで取れなかった移動体での温度評価もできるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする