曜日別特売
SK-270WP(S270WP-01-1.5付)(試験成績書付) 防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所 03171511

防水型デジタル温度計標準センサ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は校正証明書・付属品・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
付属品
S270WP-01-1.5 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
注文コード
03171511
品番
SK-270WP(S270WP-01-1.5付)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)

用途
食品温度測定に最適なデジタル温度計
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
表示精度
±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
分解能(℃)
0.1
センサーコード長(m)
1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×171×40
付属品
S270WP-01-1.5 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
セット内容
試験成績書付
高さ(mm)
171
質量(g)
本体:約155(電池含む)
奥行(mm)
40
電源
単4アルカリ電池2本
保護等級
IP67
測定対象
食品
電池寿命(時間)
約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示機能
HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
設置方式
ハンディ
特性
防水、耐衝撃
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする