- 用途
- 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
- サンプリング
- 約2秒
- 電池寿命
- 約7ヶ月(1日10分使用時)
- 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
- 本体:約393×23×23(感温部含む)
- 付属品
- センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
- セット内容
- 試験成績書付
- 材質
- 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
- 幅(mm)
- 約23(感温部含む)
- 寸法(mm)
- 感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ
- 高さ(mm)
- 約393(感温部含む)
- 質量(g)
- 約30(電池含む)
- 奥行(mm)
- 約23(感温部含む)
- 電源
- ボタン電池 LR44 2個
- 温度測定範囲(℃)
- -50~240
- 分解能(℃)
- 0.1
- 測定対象
- 温度
- 使用環境
- 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
- 表示機能
- 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
- オートパワーオフ
- 約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
- 設置方式
- ハンディタイプ
- 温度表示方式
- デジタル
- 特性
- 防水
- 防水性
- JIS C 0920 IPX7に準拠
- 測定精度(℃)
- ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)