SK-120TRH(試験成績書付) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 03171556

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は校正証明書・温度測定範囲・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
温度測定範囲(℃)
0~50、湿球温度: -5.0~49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 、露点温度: -28.0~49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 、外部センサ:-19~70
注文コード
03171556
品番
SK-120TRH(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。

測定範囲
温度: 0℃~50℃
湿度: 10%rh~95%rh
湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
外部センサ:-19℃~70℃
付属品
外部温度センサ
ソフトケース(ネックストラップ付)
単4アルカリ乾電池×2本
精度
温度:±0.6℃(0℃~50℃)
湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外
湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度)
露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度)
外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
質量(g)
本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
サンプリング周期
約0.5秒
センサーコード長(m)
約1.2
セット内容
試験成績書付
材質
本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)
48.4×24.7×178.5
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
測定項目
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度
センサー
外部センサーあり
温度測定範囲(℃)
0~50、湿球温度: -5.0~49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 、露点温度: -28.0~49.0 (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 、外部センサ:-19~70
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
湿度測定範囲(%RH)
10~95
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする