- 用途
- 生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
- 測定範囲(℃)
- 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
- 精度(℃)
- ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
- 分解能(℃)
- 0.1
- 付属品
- 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
- セット内容
- 試験成績書付
- 材質
- 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
- 質量(g)
- 71(電池含む)
- 寸法H(mm)
- 65
- コード長さ(m)
- 約3
- 寸法D(mm)
- 22
- 寸法W(mm)
- 67
- サンプリング
- 約10秒
- 使用環境
- -5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
- 防塵防水性能
- JIS C 0920 IPX5に準拠
- 電池寿命
- 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
- 設置方式
- ハンディ