PC-3310(試験成績書付) 冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171748

冷蔵庫用デジタル温度計

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード03171748品番PC-3310(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年

用途
冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
測定範囲(℃)
本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)
0.1
付属品
取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
セット内容
試験成績書付
材質
本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)
71(電池含む)
寸法H(mm)
65
コード長さ(m)
約3
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
67
測定対象
冷蔵・冷凍庫用
サンプリング
約10秒
使用環境
-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
防塵防水性能
JIS C 0920 IPX5に準拠
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
特殊用途
冷蔵庫用
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13267207
2026-04-03
用途: 家庭用冷蔵庫を食品営業用として使用するため
合同会社ツリーフィールド 様(卸売・小売業)

どういう理屈で冷蔵庫庫内温度を外部で表示するのか理解しないまま購入したので、コードをドアパッキンに挟んで計測するものだと言うことが分かり、なーんだ、そりゃそうかって感じです。
無線で計測値を表示部に送るとものと期待していたので、少し残念です。
パッキン部にコードを挟むと冷蔵庫の効率が落ちて消費電力が上がってしまうことが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする