- 寸法
- 約(W)50×(L)188×(T)16mm センサ部含む
センサ部 Φ3.5×(L)85mm
- 用途
- 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。
- 質量(g)
- 約34(乾電池含む)
- 精度(℃)
- ±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃
- セット内容
- 試験成績書付
- 電源
- ボタン電池(LR44)1個
- 測定範囲(℃)
- -30~200
- 最小目盛
- 0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)
- 温度表示方式
- デジタル
- 特性
- 防滴
- 温度計の種類
- 防滴温度計