- 用途
- 食品温度測定に最適なデジタル温度計
- 測定範囲(℃)
- -40.0~250.0
- 表示精度
- ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
- 分解能(℃)
- 0.1
- センサーコード長(m)
- 1
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約70×171×40
- 付属品
- S270WP-01-1.0 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
- セット内容
- 試験成績書付
- 幅(mm)
- 70
- 高さ(mm)
- 171
- 質量(g)
- 本体:約155(電池含む)
- 電源
- 単4アルカリ電池2本
- 保護等級
- IP67
- 測定対象
- 食品
- 電池寿命(時間)
- 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
- 表示機能
- HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
- 設置方式
- ハンディ
- 特性
- 防水、耐衝撃