佐藤計量器製作所
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(℃)
-50.0~150.0
注文コード
03171870
品番
PC-9410(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セット内容
試験成績書付
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 センサ:SUS304(感温部)、PE樹脂、PVC樹脂
質量(g)
約54(電池含む)
測定範囲(℃)
-50.0~150.0
精度(℃)
±1.0:-10.0~150.0、±1.5:その他
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
本体:約48×(D)15.5(突起部除く)センサ 約4×(L)135先トガリ +ケーブル長 約3m
電池寿命
約10ヵ月(1日10分間使用時)
取扱説明書:
(1.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500