ミツウマ
セーフテック PS335
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
03172019
品番
SFPS335-27.0
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,798
販売価格(税別)
¥
17,998
バスケットに入れる
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
用途
クリーンルームでお使いいただけます。
トラスコ品番
515-8513
材質
胛被:人工皮革、先芯/樹脂製、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ、靴底:ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
規格
T8101 S種 T8103 帯電防止性能
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
注意
※クリーンパックではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません